CHANNELLOCK Nyelv- és horonyfogó


Szűrő
Beállítás típusa: Horonycsukló , Befejez: Csiszolt , Fogantyú típusa: tompított , Anyaga: Kovácsolt ötvözött acél , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
GL6
1"V-állkapocs1-1 / 16 "6.5 "€27.76
B
420
1"Egyenes1.5 "9.5 "€35.62
C
410
1"Papagáj állkapocs1.125 "9.5 "€37.99
D
422
1"V-állkapocs1.5 "9.5 "€36.65
E
415
1.5 "Sima2"10 "€38.86
F
442
1.5 "V-állkapocs2.25 "12 "€40.50
G
440
1.5 "Egyenes2.25 "12 "€41.93
H
430
1.5 "Egyenes2"10 "€37.43
I
414
1.5 "Papagáj állkapocs2"14 "€59.59
J
GL10
1.25 "V-állkapocs1.25 "9.5 "€29.70
K
GL12
1.75 "V-állkapocs2.25 "12 "€38.70
L
420CB
1.125 "Egyenes1.5 "9.5 "€48.49
M
428
1.125 "Egyenes1.5 "8"€34.08
N
430CB
1.375 "Egyenes2"10 "€50.66
O
432
1.375 "V-állkapocs2"10 "€45.39
P
460
2.5 "Egyenes4.25 "16.5 "€69.70
Q
480
3"Egyenes5.5 "20.25 "€125.97
R
426
3 / 4 "Egyenes7 / 8 "6.5 "€30.67
S
412
13 / 16 "V-állkapocs7 / 8 "6.5 "€31.91
B
424
21 / 64 "Egyenes1 / 2 "4.5 "€33.13

Nyelv- és horonyfogó

A Channellock nyelv- és horonyfogó alkalmas anyák és csavarok felszerelésére / eltávolítására autóipari, építőipari, tűzvédelmi és biztonsági, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokban. Ezek a kompakt fogók PERMALOCK rögzítővel rendelkeznek az anya és a csavar meghibásodásának kiküszöbölésére, szabadalmaztatott megerősítő éllel a feszültségtörés minimalizálása érdekében, lézerrel edzett fogakkal a kiváló tapadás érdekében és a SAFE-T-STOP funkcióval az ujjak becsípésének megakadályozására. Válasszon a nyelv- és horonyfogók széles választékából egyenes, papagáj, V és sima állkapocs változatban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?