A Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Keret: 56H , Keret anyaga: Hengerelt acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: Energiatudatos , HP: 2 , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: B , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 1 éve
Motor 3 fázisú 2 LE
Dayton general purpose motors are used in fans, compressors, conveyors, pumps, material handling and machine tools. These motors have three windings to generate a magnetic field inside the frame of the motor and are ideal for use in non hazardous applications. They feature NEMA frame construction with standard dimensions that permit drop-in replacement of motors from different suppliers without the need of any modifications to existing installations. Choose from a range of these motors, available in motor speeds of 1725 and 3450 RPM on Raptor Supplies.