MILWAUKEE 6509-31 dugattyús fűrészkészlet 0 - 3000 Spm 120V | AE4AZJ 5HXL6

MILWAUKEE 6509-31 Dugattyús fűrész készlet 0 - 3000 Spm 120 V

Raktáron
Tétel: AE4AZJ Modell: 6509-31Kereszthivatkozás: 5HXL6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€265.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús fűrész készlet
Állítható cipőNem
erősítők12.0
Pengeütés3 / 4 "
Vezetékhossz8 láb.
Vezetők száma2
Stroke percenként0 a 3000
Szerszám hossza19 "
Szerszám súlya7.1 font
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.355
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8467220070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kulcs nélküli penge bilincs (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAkkumulátor kapacitásVezetékhosszFogantyú típusaSzerszám hosszaSzerszám súlyaFeszültségÁr
MILWAUKEE 6538-21 dugattyús fűrészkészlet 0 - 2800 Spm | AB9DPC 2CDC9 6538-2115.0-10 láb.-18.75 "9.8 font120€383.42
MILWAUKEE 6519-31 dugattyús fűrészkészlet 120v 0 - 3000 Spm | AE4AZK 5HXL7 6519-3112.0-8 láb.-19 "7.1 font120€265.63
MILWAUKEE 2722-21HD 48-11-1880 Dugattyús fűrészkészlet, teljes méretű, 1-1/4 hüvelykes löket, 3000 löket percenként | CE9QTZ 338AN0 2722-21HD 48-11-1880-8 Ah-Puha markolat18-7 / 8 "-18 VDC€1,266.91
MILWAUKEE 2719-21 48-11-1850 Dugattyús fűrészkészlet, kompakt, 7/8 hüvelykes löket, 3000 löket percenként | CE9QUA 338AL9 2719-21 48-11-1850-5 Ah-Puha markolat6-1 / 2 "-18 VDC€893.52
MILWAUKEE 2732-21HD 48-11-1880 Körfűrész készlet, 7 1/4 hüvelykes penge átmérő, jobb fűrészlap | CF2MVW 338AN1 2732-21HD 48-11-1880-12 Ah--13-3 / 4 "-18 VDC€1,266.91
MILWAUKEE 2821-22 dugattyús fűrészkészlet, teljes méretű, 1 1/4 hüvelykes lökethossz, 3000 max. Percenkénti ütések | CH6JGE 60YT10 2821-22-5 Ah-D-fogantyú17 7 / 64 "6.8 lbs.18V DC€715.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 6509-31 Dugattyús fűrész készlet 0 - 3000 Spm 120 V
€265.63 /Mértékegység