Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79695 Adapter Karima x P 2 x 2 hüvelyk | AE6QKY 5UMK0

VIEGA MEGAPRESS 79695 Adapter karima karima x P 2 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6QKY Típus: 79695Kereszthivatkozás: 5UMK0
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
€409.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdapter karima
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaNyomja meg az x Karima gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.47
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7412200090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79680 Adapter Karima x P 1 x 1 hüvelyk | AE6QKV 5UMJ7 796801 "x 1"1"€214.59
VIEGA LLC 79685 Adapter karima alacsony ólom bronz | AE6QKW 5UMJ8 796851.25 "1.25 "€322.21
VIEGA LLC 79690 Adapter karima alacsony ólom bronz | AE6QKX 5UMJ9 796901.5 "1.5 "€347.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79695 Adapter karima karima x P 2 x 2 hüvelyk
€409.34 /Mértékegység