MILWAUKEE 2821-22 dugattyús fűrészkészlet, teljes méretű, 1 1/4 hüvelykes lökethossz, 3000 max. Percenkénti ütések | CH6JGE 60YT10

MILWAUKEE 2821-22 Reciprocating Saw Kit, Full-Size, 1 1/4 Inch Stroke Length, 3000 Max. Strokes Per Minute

Raktáron
Tétel: CH6JGE Modell: 2821-22Kereszthivatkozás: 60YT10

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€865.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús fűrész készlet
Állítható cipőIgen
Akkumulátor kapacitás5 Ah
Fogantyú típusaD-fogantyú
Max. Stroke percenként3000
ÁramforrásVezeték nélküli
Cipő anyagaFém
Lökethossz1.25 "
StílusTeljes méretű
Szerszám hossza17 7 / 64 "
Szerszám súlya6.8 lbs.
Feszültség18V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.865
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAkkumulátor kapacitásVezetékhosszFogantyú típusaSzerszám hosszaSzerszám súlyaFeszültségÁr
MILWAUKEE 6538-21 dugattyús fűrészkészlet 0 - 2800 Spm | AB9DPC 2CDC9 6538-2115.0-10 láb.-18.75 "9.8 font120€383.42
MILWAUKEE 6509-31 dugattyús fűrészkészlet 0 - 3000 Spm 120V | AE4AZJ 5HXL6 6509-3112.0-8 láb.-19 "7.1 font120€265.63
MILWAUKEE 6519-31 dugattyús fűrészkészlet 120v 0 - 3000 Spm | AE4AZK 5HXL7 6519-3112.0-8 láb.-19 "7.1 font120€265.63
MILWAUKEE 2722-21HD 48-11-1880 Dugattyús fűrészkészlet, teljes méretű, 1-1/4 hüvelykes löket, 3000 löket percenként | CE9QTZ 338AN0 2722-21HD 48-11-1880-8 Ah-Puha markolat18-7 / 8 "-18 VDC€1,266.91
MILWAUKEE 2719-21 48-11-1850 Dugattyús fűrészkészlet, kompakt, 7/8 hüvelykes löket, 3000 löket percenként | CE9QUA 338AL9 2719-21 48-11-1850-5 Ah-Puha markolat6-1 / 2 "-18 VDC€893.52
MILWAUKEE 2732-21HD 48-11-1880 Körfűrész készlet, 7 1/4 hüvelykes penge átmérő, jobb fűrészlap | CF2MVW 338AN1 2732-21HD 48-11-1880-12 Ah--13-3 / 4 "-18 VDC€1,266.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2821-22 Reciprocating Saw Kit, Full-Size, 1 1/4 Inch Stroke Length, 3000 Max. Strokes Per Minute
€865.51 /Mértékegység