MILWAUKEE 5317-21 Sds Max forgókalapács 10.5a@120v 450 Rpm | AE9ZYX 6PED6

MILWAUKEE 5317-21 Sds Max Rotary Hammer 10.5a@120v 450 Rpm

Raktáron
Tétel: AE9ZYX Modell: 5317-21Kereszthivatkozás: 6PED6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€900.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs kalapács
erősítők10.5
CsapágyakLabda
Fúj percenként3000
Chuck típusSDS max
Zsinór14 ft.
Mag bitkapacitás4"
Hatásenergia5.5 ft.-lb.
Nincs terhelés RPM450
IrányváltóNem
Szilárd bitkapacitás1-9 / 16 "
Szerszám hossza17.375 "
Szerszám súlya15 font
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6875
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)58.67
HS-kód8467210070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Forgatás leállítása (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFúj percenkéntNincs terhelés RPMSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
MILWAUKEE 5342-21 Sds Max forgó kalapács 15a @ 120v | AC7DNF 38D235 5342-2115975 a 1950125 a 25027.5 "27.8 font€2,873.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 5317-21 Sds Max Rotary Hammer 10.5a@120v 450 Rpm
€900.78 /Mértékegység