MILWAUKEE 5342-21 Sds Max forgó kalapács 15a @ 120v | AC7DNF 38D235

MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Rotary Hammer 15a @ 120V

Raktáron
Tétel: AC7DNF Modell: 5342-21Kereszthivatkozás: 38D235

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,873.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs kalapács
erősítők15
Fúj percenként975 a 1950
Chuck típusSDS max
Zsinór10 ft.
Mag bitkapacitás6"
Hatásenergia19.9 ft.-lb.
Nincs terhelés RPM125 a 250
IrányváltóNem
Szilárd bitkapacitás2"
Szerszám hossza27.5 "
Szerszám súlya27.8 font
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.7075
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)78.23
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód8467290080
Származási országCZ

Termék részletek:

    • Forgatás leállítása (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFúj percenkéntNincs terhelés RPMSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
MILWAUKEE 5317-21 Sds Max forgókalapács 10.5a@120v 450 Rpm | AE9ZYX 6PED6 5317-2110.5300045017.375 "15 font€900.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Rotary Hammer 15a @ 120V
€2,873.93 /Mértékegység