Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UPBA-480BH- 12 golyós szelep sárgaréz 2 részes 1/2 hüvelykes 200 Psi | AG2AVH 31CD08

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 12 gömbszelep sárgaréz 2 részes 1/2 hüvelyk 200 Psi

Raktáron
Tétel: AG2AVH Modell: UPBA-480BH- 12Kereszthivatkozás: 31CD08

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€82.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCP sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
TeljesítésNSF 372/61
Kapcsolat típusaNyomja meg az x Tömlő gombot
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFogantyú
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1 / 2 "
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8481801085

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
MILWAUKEE SZELEP UPBA-480BH- 34 Golyós szelep sárgaréz 2 részes 3/4 Inch 200 Psi | AG2AVJ 31CD09 UPBA-480BH- 343 / 4 "3 / 4 "€146.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 12 gömbszelep sárgaréz 2 részes 1/2 hüvelyk 200 Psi
€82.98 /Mértékegység