DAYTON Szíjhajtású fúvók, kevesebb meghajtó csomag


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Ház anyaga: Horganyzott acél , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Tengely átmérő: 1–7 ” , Típus: Kevesebb meghajtó csomag , Kerék anyaga: Acél
StílusModellKerék szélességeMélységMagasságSzélességBemeneti átmérőMotoros HPKimeneti magasságKimeneti szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5UDU4
20 "32-3 / 4 "38 "36.75 "16-1 / 2 "1 a 2524.75 "24.75 "€4,562.48
A
5UDU5
22 "35-11 / 16 "41.5 "39.25 "18-11 / 16 "1-1 / 2-től 25-ig27.25 "27.25 "€4,481.34

Szíjhajtású fúvók, kevesebb meghajtó csomag

A Dayton szíjhajtású ventilátorokat szellőztetésre, elszívásra, fűtésre, hűtésre, párásításra és szárításra tervezték. Acél kerekekkel és öntöttvas, újrazsírozható párna golyóscsapágyakkal vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a kenőanyag szivárgását és elkerüljék az idegen részecskéket. Válasszon a 38 és 41.5 hüvelykes magasságban kapható szíjhajtású fúvók közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?