MILWAUKEE VALVE Sárgaréz inline gömbcsap, nyomja meg x tömlőt


Szűrő
Labda anyaga: CP sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Megfelelőség: NSF 372/61 , Kapcsolat típus: Nyomja meg az x Tömlő gombot , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Fogantyú , Tömlőazonosító: 3 / 4 " , Max. Nyomás: 200 psi , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
UPBA-480BH- 12
1 / 2 "1 / 2 "€82.98
A
UPBA-480BH- 34
3 / 4 "3 / 4 "€146.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?