Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UP502 - 34 gömbszelep 3/4 hüvelykes alacsony vezetékes bronz | AC7ZMK 39A277

MILWAUKEE VALVE UP502 - 34 gömbszelep 3/4 hüvelykes alacsony ólom bronz

Raktáron
Tétel: AC7ZMK Modell: UP502 - 34Kereszthivatkozás: 39A277
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
€342.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaAlacsony ólom bronz
Motorházfedél stílusCsavarmenetes
Kapcsolat típusaNPT
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza2 9 / 16 "
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Max. Víznyomás300 psi
Csőméret3 / 4 "
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig4"
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481801070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
MILWAUKEE SZELEP UP502 - 14 gömbszelep 1/4 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC7ZMG 39A274 UP502-141.625 "1 / 4 "3-1 / 16 "€308.93
MILWAUKEE SZELEP UP502 - 38 Globe Valve 3/8 Inch alacsony ólom bronz | AC7ZMH 39A275 UP502-381 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "€327.93
MILWAUKEE SZELEP UP502 - 12 gömbszelep 1/2 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC7ZMJ 39A276 UP502-122 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€316.87
MILWAUKEE VALVE UP502 1" Globe Valve 1" Alacsony vezetékes bronz | AC7ZML 39A278 UP502 1 "2 15 / 16 "1"4.375 "€474.04
MILWAUKEE SZELEP UP502 - 114 Globe Valve 1-1/4 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC7ZMM 39A279 UP502-1143.375 "1.25 "5.187 "€632.21
MILWAUKEE SZELEP UP502 - 112 Globe Valve 1-1/2 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC7ZMN 39A280 UP502-1123 11 / 16 "1.5 "5.75 "€835.47
MILWAUKEE VALVE UP502 2" Globe Valve 2" Alacsony vezetékes bronz | AC7ZMP 39A281 UP502 2 "4.437 "2"6.75 "€1,318.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP502 - 34 gömbszelep 3/4 hüvelykes alacsony ólom bronz
€342.02 /Mértékegység