VALTERRA ABS kapu szelep, csúszás


Szűrő
Test anyaga: ABS , Motorháztető stílus: Vágó , Osztály: class 125 , Kapcsolat típus: Csúszás , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 205 fok F , A szár anyaga: 304 Stainless Steel , Szelepszár típusa: Emelkedő , Ék anyaga: polipropilén
StílusModellFogantyúBe- és kimenet hosszaMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
7101
ABS2.875 "45 psi1.5 "5.125 "€27.16
B
9201
PVC3.125 "40 psi2"5.5 "€213.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?