MILLER - WELDCRAFT 951786 Többfolyamatos hegesztő, 208-575VAC | CE9VFK 55XC18

MILLER - WELDCRAFT 951786 Többfolyamatos hegesztő, 208–575 VAC

Raktáron
Tétel: CE9VFK Típus: 951786Kereszthivatkozás: 55XC18

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,513.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbprocesszoros hegesztő
Alumínium - Anyagvastagság14 ga - 3/8 "
Működési ciklus60%
Hz60
Bemeneti feszültség208-575 VAC
Lágy acél – Anyagvastagság22 ga - 5/8 "
Kimeneti tartomány10-38V, 15-425A
Fázis1 vagy 3
Névleges kimenet350A @ 34VDC, 60%
Vezetékméret0.035 "hogy 0.045"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 107.55
Származási országUSA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 951786 Többfolyamatos hegesztő, 208–575 VAC
€20,513.55 /Mértékegység