MILLER - WELDCRAFT

A Miller Weldcraft huzaladagolókat, rakodóbetéteket, ponthegesztő fogókat, fúvókákat, hegesztőhuzalokat, sisakokat, védőszemüvegeket, kesztyűket, plazmavágókat és AWI-pisztolyokat gyárt. A márka AWI fáklyák A TIG hegesztőgépekkel használják acél, SS, réz, bronz és nikkelötvözet munkadarabok hegesztésére. Ezek a vízhűtéses fáklyák egy teljes áramlású vízkamrával rendelkeznek a maximális hűtés érdekében a teljes égőfej hűtésével. A kompakt és könnyű kialakítás biztosítja a fáradtság minimalizálását, a texturált fogantyú pedig maximalizálja a pisztoly vezérlését.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

MILLER - WELCRAFT TIG fáklyák

TIG fáklyákA Miller TIG hegesztőkhöz tervezett léghűtéses (250 A alatti) és vízhűtéses (200 A fölötti) fáklyákat tartalmazza. Toll stílusú fejkialakítás ergonómikus érintkezési pontokkal a kezelő fáradtságának csökkentése érdekében, valamint ujjhegyes gázvezérléssel az ívek pontos szabályozásához  (41 termék)

MILLER - WELCRAFT TIG hegesztési tartozékok

TIG hegesztési tartozékokTartalmazza a tápkábel adaptereket, fúvókákat, gázcsatlakozókat, hüvelyeket, szigetelőket, tömlőket és bilincseket, amelyeket AWI hegesztőberendezésekhez terveztek (188 termék)

MILLER - WELDCRAFT Volfrámelektródák

Volfrám elektródákKétszázalékos cerebrálódású volfrámelektródák alacsony áramú AC és DC hegesztési munkákhoz, például orbitális cső/cső vagy fémlemez gyártáshoz. 10 darabos hegesztőpálcás kiszerelésben szállítjuk (3 termék)

MILLER - WELCRAFT Hegesztési tartozékok

Hegesztő kiegészítőkAcél vágóvezetők 22, 45 és 90 fokos csövek vágására, valamint nyeregvágásra. Kompatibilis 1-7/8 - 4-1/2 hüvelykes (OD) csövekkel (8 termék)

MILLER - WELCRAFT Kerti tömlők

Kerti tömlők(2 termék)

MILLER - WELDCRAFT MIG Tartozékok

MIG kiegészítők(2 termék)

MILLER - WELCRAFT Befogók

Befogók(1 termék)

MILLER - WELCRAFT Hegesztő tömlő

Hegesztő tömlő(1 termék)

Fontolható dolgok

Szállítás

A Miller Weldcraft hegesztőszerszámok kis helyigényűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Így ezek az egységek rövid időn belül szállíthatók. Általában futárral vagy légi szállítmányozással szállítják őket.

Millerről - Weldcraft

A Miller Weldcraft huzaladagolókat, rakodóbetéteket, ponthegesztő fogókat, fúvókákat, hegesztőhuzalokat, sisakokat, védőszemüvegeket, kesztyűket, plazmavágókat és AWI-pisztolyokat gyárt. A márka AWI fáklyák A TIG hegesztőgépekkel használják acél, SS, réz, bronz és nikkelötvözet munkadarabok hegesztésére. Ezek a vízhűtéses fáklyák egy teljes áramlású vízkamrával rendelkeznek a maximális hűtés érdekében a teljes égőfej hűtésével. A kompakt és könnyű kialakítás biztosítja a fáradtság minimalizálását, a texturált fogantyú pedig maximalizálja a pisztoly vezérlését.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a Miller Weldcraft léghűtéses fáklyák?

A Miller Weldcraft léghűtéses pisztolyok kiváló minőségű rézötvözetekből készülnek, és ideálisak a 250-nél kisebb áramerősséggel történő hegesztéshez. Egy- és kétrészes konfigurációkban is kaphatók. Könnyen hordozhatók, mivel nincs szükségük terjedelmes vízhűtőre.

Melyik a jobb - moduláris vagy mikro sorozatú zseblámpák?

A Modular Series vágópisztolyok cserélhető pisztolyfejekkel rendelkeznek, így könnyedén válthat egyik feladatról a másikra. A Micro sorozatú zseblámpák viszont maximális hozzáférést és manőverezhetőséget biztosítanak kompakt helyeken. Összefoglalva, bármelyik változat hatékony, az Ön igényeitől függően.

A Miller Weldcraft kínál AWI pisztolyokat gépesített alkalmazásokhoz?

A cég olyan automatizált égőket kínál, amelyek ideálisak gépesített alkalmazásokhoz, beleértve a levegő- és vízhűtéses égőket, amelyeket nagy és alacsony áramerősségű műveletekhez terveztek. Úgy készültek, hogy ellenálljanak a magas hőmérsékletnek és az automatizált hegesztéssel kapcsolatos munkaciklusoknak.