Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER - WELDCRAFT 10N47 fúvóka Alumina #7 (7/16 In) - 10 db-os csomag | AF2JKP 6UGG9

MILLER - WELDCRAFT 10N47 fúvóka Alumina #7 (7/16 hüvelyk) - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2JKP Modell: 10N47Kereszthivatkozás: 6UGG9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfúvóka
Átmérő# 7 (7/16 ")
AnyagTimföld

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8515902000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Alumínium-oxid

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
MILLER - WELDCRAFT 13N11 fúvóka Alumina #7 (7/16 In) - 10 db-os csomag | AF2JKT 6UGH2 13N11# 7 (7/16 ")€52.56
MILLER - WELDCRAFT 53N61 fúvóka Alumina #7 (7/16 In) - 10 db-os csomag | AF2JRT 6UHC1 53N61# 7 (7/16 ")-
ajánlatkérés
MILLER - WELDCRAFT 54N15L fúvóka Alumina #7 (7/16 In) - 10 db-os csomag | AF2JTJ 6UHD6 54N15LGL, hosszú, # 7 (7/16 ")€406.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 10N47 fúvóka Alumina #7 (7/16 hüvelyk) - 10 db-os csomag
€73.14 /Mértékegység