Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER - WELDCRAFT 13N11 fúvóka Alumina #7 (7/16 In) - 10 db-os csomag | AF2JKT 6UGH2

MILLER - WELDCRAFT 13N11 fúvóka Alumina #7 (7/16 hüvelyk) - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2JKT Modell: 13N11Kereszthivatkozás: 6UGH2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfúvóka
Átmérő# 7 (7/16 ")
AnyagTimföld

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8515904000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Alumínium-oxid

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
MILLER - WELDCRAFT 10N47 fúvóka Alumina #7 (7/16 In) - 10 db-os csomag | AF2JKP 6UGG9 10N47# 7 (7/16 ")€73.14
MILLER - WELDCRAFT 53N61 fúvóka Alumina #7 (7/16 In) - 10 db-os csomag | AF2JRT 6UHC1 53N61# 7 (7/16 ")-
ajánlatkérés
MILLER - WELDCRAFT 54N15L fúvóka Alumina #7 (7/16 In) - 10 db-os csomag | AF2JTJ 6UHD6 54N15LGL, hosszú, # 7 (7/16 ")€406.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N11 fúvóka Alumina #7 (7/16 hüvelyk) - 10 db-os csomag
€52.56 /Mértékegység