HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362RNA Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-20R, Nylon, Red | BD4GCZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362RNA Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-20R, Nylon, Red

Item: BD4GCZ Modell: SNAP5362RNA
€21.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekPiros
ConnectivityCsatlakoztatva
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsatlakoztatva
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.1 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP1
NEMA értékelés5-20R
Vezetők száma3 vezetékes földelés
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény2500 W
Szélesség1.64 "
Vezetékméret# 12 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362RNA Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-20R, Nylon, Red
€21.05 /Mértékegység