BLACKBURN (T&B) Offset Tang mechanikus csatlakozó


Szűrő
Csatlakozó típusa: Tang ellentételezése , Anyaga: Elektrolit réz , Csavar anyaga: Horganyzott acél
StílusModellHead StyleHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
BTC 3511
Hex3.25 "350 kcmil sodrott1/0 AWG elakadt13 / 32 "1"€100.27
A
BTC 1102
Hex1.48 "1/0 AWG elakadt2 AWG sodrott17 / 64 "0.63 "€15.28
B
BTC 3104
Hex2.04 "3/0 AWG elakadt4 AWG sodrott13 / 32 "0.75 "€22.19
A
BTC 4102
Hex2.56 "4/0 AWG elakadt2 AWG sodrott11 / 32 "1"€45.15
A
BTC 5011
Hex4.25 "500 kcmil sodrott1/0 AWG elakadt13 / 32 "1.5 "€70.18
A
BTC 0208
Réselt1.47 "2 AWG sodrott8 AWG sodrott17 / 64 "0.5 "€9.78
A
BTC 0614
Réselt1.09 "6 AWG sodrott14 AWG szilárd13 / 64 "0.38 "€9.04
A
BTC 1014
Réselt1"10 AWG sodrott14 AWG szilárd5 / 32 "0.31 "€15.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?