Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7/9FT esésgátló 9 láb poliészter piros | AG7AJV 49U960

MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7/9FT esésgátló 9 láb poliészter piros

Raktáron
Tétel: AG7AJV Típus: MFL-3-Z7/9FTKereszthivatkozás: 49U960
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
€452.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEséskorlátozó
Horgonyhorog kapu nyitása3 / 4 "
FékrendszerBelső reteszelő mancsok
Kábel átmérője1"
színekPiros
Ház anyagaNagy hatású nylon
Hossz9 láb.
Vonal anyagaPoliészter
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseAcél reteszelő horog 3600 font kapuerősséggel
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusAnchorage csatlakozó nélkül
Lábak száma1
Szalag szélessége1"
Szakítószilárdság3000 lbs.
Vizuális terhelésjelzőIgen
Súly kapacitás400 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8479899899

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságszínekHáz anyagaHosszVonal anyagaA rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseZáró kábelköteg csatlakozó kampó típusLábak számaÁr
MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Esésgátló Vectron Polyester 400 Lb. | AE6FUM 5RPT2 MFLTB-1 / 7.5FT5000 fontSzürkeNejlon7.5 láb.Vectron (R) mag, poliészter dzseki5K Snap HookTwin Turbo D gyűrűs csatlakozó2€1,772.95
MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT esésgátló 9 láb poliészter piros | AG7AJL 49U943 MFL-5-Z7 / 9FT3000 lbs.PirosNagy hatású nylon9 láb.PoliészterForgó rögzítő kampóAnchorage csatlakozó nélkül1€522.33
MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7/9FT esésgátló 9 láb poliészter piros | AG7AJT 49U954 MFL-16-Z7 / 9FT3000 lbs.PirosNagy hatású nylon9 láb.PoliészterAlumínium reteszelő horog 3600 font kapuerősséggelAnchorage csatlakozó nélkül1€504.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7/9FT esésgátló 9 láb poliészter piros
€452.70 /Mértékegység