JOBOX 663980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 36 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKA 1FEG6

JOBOX 663980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 36 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél

Raktáron
Tétel: AA9UKA Típus: 663980Kereszthivatkozás: 1FEG6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,452.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolóegység
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekfehér
befejezPorbevonat
Nyomtáv14 ga.
Magasság9"
Hossz48 "
Terhelés (font)650 font
ZárórendszerFogás és kioldó fogantyú kezelőszervei
AnyagAcél
Osztók száma19
Fiókok száma1
CsomagolásDobozban
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 143.1
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8708295060
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 663980 StorAll kamion/teherautó tárolófiók pótkocsikhoz, munkateherautókhoz és kisteherautókhoz használható. Ideális szerszámok és kellékek szervezett és biztonságos tárolására és szállítására.

Jellemzők:

  • JOBOX 663980 StorAll teherautó / kisteherautó tároló fiók megerősített szekrény felső és alsó 12-es acél csatornákkal a hosszú élettartam érdekében.
  • Ez az egység süllyesztett előlappal rendelkezik, hogy megóvja a fogantyút a sérülésektől.
  • Testre szabható, és 14-es vastagságú acélszerkezettel rendelkezik.
  • A Grip-and-Release rendszer biztonságos zárást és nyitást tesz lehetővé, még lejtős felületeken is.
  • Ez a termék acéldugattyúval van felszerelve, amely a beépített fiókütközőket rögzíti a zökkenőmentes működés érdekében.
  • Tartalmaz továbbá csúszásgátló csíkokat, beépített esőcsatorna csatornát és izzó alakú autós időjárási szigetelést a felhasználói kényelem érdekében.
  • Mozgatható és állítható elöl-hátul elválasztókkal és 16-os horganyzott kukaelválasztókkal rendelkezik a tárgyak tárolására.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a szerepe a csúszásgátló csíknak a fiókban?

V. A csúszásgátló szalag megakadályozza a fiókot az esetleges balesetektől vagy leesésektől.

K. Mi a jelentősége a süllyesztett fogantyúknak?

V. A süllyesztett fogantyúk a hely optimalizálására szolgálnak.

K. Mekkora terhelést bír el ez a JOBOX 663980 StorAll fiók?

V. Ez a JOBOX 663980 fiók akár 650 font teherbírással is rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekAnyagÁr
JOBOX 661980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 12 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Fogás és kioldó fogantyú kezelőszervei650 fontfehérAcél€1,490.94
JOBOX 662980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 24 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Fogás és kioldó fogantyú kezelőszervei650 fontfehérAcél€1,949.33
JOBOX 664980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 48 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Fogás és kioldó fogantyú kezelőszervei650 fontfehérAcél€2,754.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 663980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 5 hüvelykes fiók, 48 x 36 x 9 hüvelykes méret, fehér, acél
€2,452.05 /Mértékegység