Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 328B kétfunkciós légcsiszoló 8 hüvelykes 5/32 hüvelykes AE2LHT 4Y368

INGERSOLL-RAND 328B levegős kettős működésű csiszoló 8 hüvelykes 5/32 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE2LHT Modell: 328BKereszthivatkozás: 4Y368
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
€310.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi kettős akciójú csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés16
Kipufogó típusaOldal
Szabad sebesség825 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.25
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Pálya Dia.5 / 32 "
Teljes hossz7 5 / 16 "
Pad arc típusaPSA
Pad méret8"
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumVákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7225
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességPálya Dia.Teljes hosszPad méretÁr
INGERSOLL-RAND 311A ​​légcsiszoló, beépített állítható szabályozó | AF2YEB 6Z563 311A1712,000 rpm3 / 16 "10 "6"€189.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 328B levegős kettős működésű csiszoló 8 hüvelykes 5/32 hüvelykes
€310.45 /Mértékegység