EATON CLD3600F C öntött ház megszakító keret, L-keret, Cld, csak keret, fix termikus | AG8MNQ

EATON CLD3600F C öntött ház megszakító keret, L-keret, Cld, csak keret, fix hő

Raktáron
Tétel: AG8MNQ Típus: CLD3600F

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,647.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegszakító váz
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők600A
frame típusaLD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)10.31

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besorolásÁr
EATON CHLD3600F C öntött ház megszakító keret, L-keret, Chld, csak keret, fix termikus | AG8MNG CHLD3600F65kAIC @ 480V€8,303.81
EATON CLDC3600F C öntött ház megszakító keret, L-keret, Cldc, csak keret, fix termikus | BH9YPY CLDC3600F-€10,796.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CLD3600F C öntött ház megszakító keret, L-keret, Cld, csak keret, fix hő
€6,647.58 /Mértékegység