Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 0825020TNA Orsóanya, Nylon, 1/4-20 Méret, 10Pk | AD6TPG 4AGK6

MICRO PLASTICS 0825020TNA hüvelykujj, nylon, 1/4-20 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD6TPG Típus: 0825020TNAKereszthivatkozás: 4AGK6
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
€6.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj
Alapdia.15 / 32 "
Alapmagasság0.155 "
AlapanyagNejlon
színekPiszkosfehér
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezTermészetes
Fej Dia.35 / 64 "
Fejmagasság5 / 32 "
Magasság23 / 64 "
AnyagNejlon
Anya típusaKerek recézett hüvelyes anya
Teljes magasság23 / 64 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza0.365 "
Menet típusaUNC
típusKerek göndörített stílus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0825020TNA hüvelykujj, nylon, 1/4-20 méret, 10 pk
€6.36 /csomag