MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, üveg, 1 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Kapacitás: 236.21 , Médiaszűrő: Üveg , Szűrőbesorolás: 1 , Szűrő mérete: 3192 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 1 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa:
StílusModellAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0614174
2.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "€270.36
ajánlatkérés
B
MF0614183
2.62 "5.98 "150150 PSI16.1 "2.62 "5.98 "€157.29
ajánlatkérés
A
MF0617240
2.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "€270.36
ajánlatkérés
A
MF0565645
2.62 "5.98 "--34.132.62 "5.98 "€270.36
ajánlatkérés
A
MF0614179
2.62 "5.98 "--34.13 "2.62 "5.98 "€270.36
ajánlatkérés
B
MF0614182
2.62 "5.98 "-150 PSI16.12.62 "5.98 "€157.29
ajánlatkérés
B
MF0614180
2.62 "5.98 "150150 PSI16.1 "2.62 "5.98 "€157.29
ajánlatkérés
B
MF0617243
2.62 "5.98 "-150 PSI16.12.62 "5.98 "€157.29
ajánlatkérés
C
MF0072331
2.618 "6.083 "--35.822.618 "6.083 "€309.49
ajánlatkérés
C
MF0495633
2.618 "6.083 "--35.82 "2.618 "6.083 "€309.49
ajánlatkérés
C
MF0849086
2.618 "6.083 "--35.82 "2.618 "6.083 "€309.49
ajánlatkérés
D
MF0056175
2.618 "6.083 "-102 PSI17.992.618 "6.083 "€141.81
ajánlatkérés
D
MF0495596
2.618 "6.083 "102102 PSI17.99 "2.618 "6.083 "€141.81
ajánlatkérés
D
MF0849064
2.618 "6.083 "-102 PSI17.992.618 "6.083 "€141.81
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?