Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 012520R075 Gépcsavar, Nylon, 1/4-20 Menetméret, 3/4 Méret, 50Pk | AD7BZF 4DFF5

MICRO PLASTICS 012520R075 gépi csavar, nejlon, 1/4-20 menetméret, 3/4 méretű, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD7BZF Típus: 012520R075Kereszthivatkozás: 4DFF5
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
€15.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezTermészetes
Fej Dia.0.443-0.472 "
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagNejlon
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Szakítószilárdság312 psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFej Dia.Fejmagasságfej típusaHosszMérési rendszerSzakítószilárdságMenetméretÁr
MICRO PLASTICS 50M060100D020 Gépcsavar, Nylon, M6 X 1mm Méret, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmSajt20 láb.--M6 x 1€23.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 012520R075 gépi csavar, nejlon, 1/4-20 menetméret, 3/4 méretű, 50 pk
€15.79 /csomag