ANSELL 70-215 Hyflex bevonat nélküli vágásálló kesztyű


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 3 , Bevonatanyag: Nem bevont , Szín: Sárga , Mandzsetta: Kötött , Vágás: Gunn , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Bélés anyaga: Kevlar (R) , Szúrásálló: Nem , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
70-215
L€17.02
A
70-215
M€17.02
A
70-215
S€17.02

70-215 Hyflex bevonat nélküli vágásálló kesztyű

Az Ansell HyFlex 70-215 kesztyűk ideálisak a dolgozók biztonságának növelésére és a kézsérülések kockázatának csökkentésére olyan magas kockázatú munkakörnyezetekben, ahol kulcsfontosságú a vágások és horzsolások elleni védelem. Gyártási, építőipari és autóipari munkákban használják, ahol éles tárgyakat és anyagokat kezelnek.

Jellemzők

  • Ezek a kesztyűk 100 százalékban DuPont Kevlar konstrukcióval rendelkeznek a vágásállóság érdekében.
  • Frottírhurok technikát alkalmaznak a hőszigetelés fokozása érdekében, és 40 fokos hőmérsékleten moshatók.
  • Ezek a kesztyűk vastagabb falú kialakításúak, kivételes ütéselnyelést biztosítanak, miközben megőrzik a kézügyességet.
  • Megerősített hüvelykujj hevedert biztosítanak a kopásállóság és az általános tartósság növelése érdekében.
  • Ezek a kesztyűk teljesen moshatók és újra felhasználhatók, növelve hasznosságukat és költséghatékonyságukat.
  • Antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a statikus elektromosság felhalmozódását, biztonságosabb munkakörnyezetet biztosítva.
  • Ezek a kesztyűk kötött csuklómandzsettával rendelkeznek a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?