A Csapágyak: Görgő tokon, labda motoron , Ecsetek: Külsőleg cserélhető , Burkolat: TENV , Befejez: Matt fekete , hajtóműház: Die Cast cink , Fogaskerék típusa: Porított fém kúp és acél sarkantyú , Ház anyaga: Die Cast cink és acél , HP bemenet: 1/8 , Szigetelési osztály: F , Kulcshorony mérete: 3/16 "négyzetméter , Hossz kevesebb tengely: 11.75 " , Kenés: Hajtóműolaj , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor típusa: Állandómágnes , Beépítési: Minden helyzet , túlnyúló terhelés: 175 font , Megfordítható tengely kimenet: Nem , Forgatás: Megfordítható , Tömítések: Ajak , Tengely: egyetlen , Tengelytájolás: Derékszög , Hővédelem: Egyik sem
5L sorozatú DC hajtóművek, TENV, öntött cink
A Dayton 5L sorozatú egyenáramú hajtóművei nagy indítónyomatékot és pontos, változtatható fordulatszám-szabályozást biztosítanak a kerekesszékek, a kórházi ágyak, az asztali felvonók, az elektromos ülések és így tovább. Egyenáramú áramforrásról táplálják a TENV motort, amely felváltva forgatja a tengelyt 280 in-lb maximális nyomatékkal. A tengely az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban is foroghat. Ezek a motorok hajtóműolaj -kenéssel és golyóscsapágyakkal rendelkeznek a zökkenőmentes működés érdekében. Az F osztályú szigetelés biztosítja a működést még magas hőmérsékleten is. Válasszon az egyenáramú hajtómotorok széles választékából, 12, 24 és 90 V DC feszültség mellett Raptor Supplies.