METRO 4 / 2460NS 4 / 63PS huzalos polcos indító 63 hüvelyk H 24 hüvelyk D | AF3PAJ 8AAZ9

METRO 4 /2460NS 4 /63 PS vezetékes polc indító 63 hüvelyk H 24 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AF3PAJ Modell: 4 /2460NS 4 /63 LEKereszthivatkozás: 8AAZ9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,099.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekTermészetes
Mélység24 "
befejezCsiszolt
Magasság63 "
AnyagRozsdamentes acél
Polcok száma4
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás600 font
Polc típusaKezdő
Szélesség60 "
Drótpolc befejezéseRozsdamentes acél
HuzalpolcokRozsdamentes acél
Huzalpolc típusaKezdő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságPolcok számaPolckapacitásPolc típusaSzélességÁr
METRO A1848NS Állítható ipari huzal polcok - 5 darabos csomag | AA8ZTN 1BCL1 A1848NS18 "74–86 ”5800 fontSzabadon álló18 "€2,429.28
METRO A1860NS állítható ipari huzal polcok - 5 darabos csomag | AA8ZTQ 1BCL3 A1860NS18 "74–86 ”5600 fontSzabadon álló18 "€3,071.51
METRO A1872NS Állítható ipari huzal polcok - 5 darabos csomag | AA8ZTT 1BCL5 A1872NS18 "74–86 ”5600 fontSzabadon álló72 "€3,012.83
ajánlatkérés
METRO A2460NS állítható ipari huzal polcok - 5 darabos csomag | AA8ZTY 1BDL2 A2460NS24 "74–86 ”5600 fontSzabadon álló24 "€3,710.71
METRO 4 OF 2448NS 4 / 63PS huzalos polcos indító 48 hüvelyk szélesség 63 hüvelyk magasság | AF3PAC 8AAZ3 4 / 2448NS 4 / 63PS24 "63 "4800 fontKezdő48 "€1,802.19
METRO 4 / 2448NS2 / 63PS8 / 9995 Drótpolcok Ezüst | AF3PAG 8AAZ7 4/2448NS2/63PS8/999524 "63 "4800 fontHozzáad48 "€1,919.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 4 /2460NS 4 /63 PS vezetékes polc indító 63 hüvelyk H 24 hüvelyk D
€2,099.64 /Mértékegység