METRO A1860NS állítható ipari huzal polcok - 5 darabos csomag | AA8ZTQ 1BCL3

METRO A1860NS állítható ipari huzalpolcok - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA8ZTQ Típus: A1860NSKereszthivatkozás: 1BCL3

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,071.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekTermészetes
Mélység18 "
befejezCsiszolt
Magasság74–86 ”
AnyagRozsdamentes acél
Polcok száma5
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás600 font
Polc típusaSzabadon álló
Szélesség18 "
Drótpolc befejezéseRozsdamentes acél
HuzalpolcokRozsdamentes acél
Huzalpolc típusaKezdő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód9403908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságPolcok számaPolckapacitásPolc típusaSzélességÁr
METRO A1848NS Állítható ipari huzal polcok - 5 darabos csomag | AA8ZTN 1BCL1 A1848NS18 "74–86 ”5800 fontSzabadon álló18 "€2,429.28
METRO A1872NS Állítható ipari huzal polcok - 5 darabos csomag | AA8ZTT 1BCL5 A1872NS18 "74–86 ”5600 fontSzabadon álló72 "€3,012.83
ajánlatkérés
METRO A2460NS állítható ipari huzal polcok - 5 darabos csomag | AA8ZTY 1BDL2 A2460NS24 "74–86 ”5600 fontSzabadon álló24 "€3,710.71
METRO 4 OF 2448NS 4 / 63PS huzalos polcos indító 48 hüvelyk szélesség 63 hüvelyk magasság | AF3PAC 8AAZ3 4 / 2448NS 4 / 63PS24 "63 "4800 fontKezdő48 "€1,802.19
METRO 4 / 2448NS2 / 63PS8 / 9995 Drótpolcok Ezüst | AF3PAG 8AAZ7 4/2448NS2/63PS8/999524 "63 "4800 fontHozzáad48 "€1,919.52
METRO 4 / 2460NS 4 / 63PS huzalos polcos indító 63 hüvelyk H 24 hüvelyk D | AF3PAJ 8AAZ9 4 / 2460NS 4 / 63PS24 "63 "4600 fontKezdő60 "€2,099.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO A1860NS állítható ipari huzalpolcok - 5 db-os csomag
€3,071.51 /Mértékegység