METRO 2148FS tömör polc 21x48 hüvelykes rozsdamentes acél | AB6PUF 22A224

METRO 2148FS tömör polc 21x48 hüvelykes rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB6PUF Típus: 2148FSKereszthivatkozás: 22A224

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€547.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd polc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
színekEzüst
Mélység21 "
befejezTermészetes
AnyagRozsdamentes acél
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.125
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)122.56
Hajószélesség (cm)53.98
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagÁr
METRO 2148FG tömör polc 21x48 hüvelykes horganyzott - 4 db-os csomag | AB6NNM 21Z582 2148FGGalvanizáltAcél€705.13
METRO 2148FS tömör polc 21x48 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NPN 21Z607 2148FSTermészetesRozsdamentes acél€2,154.47
METRO 2148FG tömör polc 21x48 hüvelykes horganyzott acél | AB6PTE 22A199 2148FGGalvanizáltAcél€194.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2148FS tömör polc 21x48 hüvelykes rozsdamentes acél
€547.53 /Mértékegység