METRO 2148FG tömör polc 21x48 hüvelykes horganyzott - 4 db-os csomag | AB6NNM 21Z582

METRO 2148FG tömör polc 21x48 hüvelykes horganyzott - 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6NNM Modell: 2148FGKereszthivatkozás: 21Z582

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€705.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd polc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
színekEzüst
Mélység21 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)122.56
Hajószélesség (cm)53.98
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagÁr
METRO 2148FS tömör polc 21x48 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NPN 21Z607 2148FSTermészetesRozsdamentes acél€2,154.47
METRO 2148FG tömör polc 21x48 hüvelykes horganyzott acél | AB6PTE 22A199 2148FGGalvanizáltAcél€194.39
METRO 2148FS tömör polc 21x48 hüvelykes rozsdamentes acél | AB6PUF 22A224 2148FSTermészetesRozsdamentes acél€547.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2148FG tömör polc 21x48 hüvelykes horganyzott - 4 db-os csomag
€705.13 /Mértékegység