MERSEN FERRAZ Q089484 Biztosíték, 10A | CH6BAZ

MERSEN FERRAZ Q089484 Biztosíték, 10A

Tétel: CH6BAZ Típus: Q089484

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)27
Hajószélesség (cm)14

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MERSEN FERRAZ A080431 Biztosíték, 1500V, 25A | CH4TLB A080431-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A089493 Biztosíték, 1000V, 10A | CH4TLL A089493-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A099245 Biztosíték, 1500V, 5A | CH4TLN A099245-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B080593 Biztosíték, 1500V, 12A | CH4WGY B080593-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B088367 Biztosíték, 1500V, 2A | CH4WGZ B088367-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B089494 Biztosíték, 1000V, 12A | CH4WHB B089494-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ C088368 Biztosíték, 1500V, 5A | CH4WKD C088368-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ Q089484 Biztosíték, 10A