FPE NN sorozatú, csavaros öntött házú megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 30kAIC @ 480V , Keret típusa: NN , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
NN633080
800A-
ajánlatkérés
A
NN633090
900A€9,697.20
ajánlatkérés
A
NN633120NA
1200A€8,750.00
ajánlatkérés
A
NN633120
1200A-
ajánlatkérés

NN sorozatú, csavaros öntött házú megszakítók

Az FPE megszakítókat úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak a súlyos rövidzárlatok és az áram túlterhelése ellen terhelési központokban, paneltáblákban, kapcsolótáblákban és gyűjtősínekben. Ezek az eszközök nem cserélhető, termikus mágneses kioldómechanizmussal rendelkeznek, amely automatikusan nyitja az áramkört egy előre meghatározott túlterhelési értéknél. Ezenkívül rakományoldali füles kapcsokkal vannak felszerelve a könnyű telepítés és a biztonságos vezetékezés érdekében szűk helyeken. Ezek az NN sorozatú megszakítók 1200 A névleges áramerősséget biztosítanak, 30 kA maximális megszakítási kapacitás mellett 480 V-on.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?