DAYTON Szabványos öntöttvas, C felületű sebességcsökkentők


Szűrő
Csapágyak: Labda , furat átm.: 5 / 8 " , Kötelesség: Standard , Befejez: Porított epoxi festék , Keret: 56C , A hajtómű anyaga: Edzett és őrölt acél , Fogaskerék típusa: Homlokkerekes , Ház anyaga: Öntöttvas , Bemeneti fordulatszám: 1750 , Kenés: Klubersynth UH1 6-460 , Beépítési: Vízszintes , szakaszok száma: 1 , Kimenő tengely átmérő: 1" , Kimenő tengely magassága: 4.875 " , Output Torque @ 1.5 HP: 427 in.-lb. , Kimeneti nyomaték 1/40 LE: 3600 , fogaskerék anyaga: Edzett acél , Forgatás: Előre / visszafordítható , Tömítés típusa: Dupla ajak , Tengelytájolás: Párhuzamos / Inline , Egy-/kettős kimenet: Egyetlen kimenet , Tömör/üreges kimeneti tengely: Szilárd , Sebességcsökkentő típusa: C-Face
StílusModellMax. Bemenet HPMax. forgatónyomatékNévleges kimeneti fordulatszámNévleges arányKimeneti nyomaték @ 1 LEKimeneti nyomaték @ 1/2 LEKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 3/4 LEÁr (ÁFA nélkül)
A
4Z720
0.3998 in.-lb.2087:1-998 in.-lb.748 in.-lb.-€2,374.51
B
2Z932
0.5955 in.-lb.3057.5:1-638 in.-lb.470 in.-lb.955 in.-lb.€1,222.24
C
2Z935
0.5326 in.-lb.9119:1-217 in.-lb.160 in.-lb.326 in.-lb.€1,628.44
D
4Z615
0.5665 in.-lb.4538.5:1-443 in.-lb.333 in.-lb.665 in.-lb.€1,510.55
B
2Z933
0.5651 in.-lb.4439:1-435 in.-lb.320 in.-lb.651 in.-lb.€1,371.85
B
2Z934
0.5478 in.-lb.6029:1-318 in.-lb.235 in.-lb.478 in.-lb.€1,222.24
D
4Z614
0.5998 in.-lb.3057.5:1-665 in.-lb.499 in.-lb.998 in.-lb.€1,219.08
D
4Z617
0.75454 in.-lb.10017.5:1454 in.-lb.201 in.-lb.151 in.-lb.302 in.-lb.€1,493.49
D
4Z616
0.75816 in.-lb.5631:1816 in.-lb.363 in.-lb.272 in.-lb.544 in.-lb.€1,219.08
D
4Z719
1427 in.-lb.14012.5:1320 in.-lb.143 in.-lb.107 in.-lb.214 in.-lb.€1,579.36

Szabványos öntöttvas, C felületű sebességcsökkentők

A Dayton sebességcsökkentők növelik a berendezés sebességét és teljesítményét, és tartósságot biztosítanak. Az AGMA szabványoknak megfelelően tervezték őket, nagy teherbírású acél fogaskerekekkel a kiváló hatékonyság érdekében. Ezek a fordulatszám-csökkentők a teljesítményt kisebb kimeneti fordulatszámra alakítják át, miközben egy tengely segítségével a csatlakoztatott terhelésre továbbítják. Válasszon a sebességcsökkentők széles skálájából, amelyek 1, 0.75, 0.5 és 0.3 LE bemeneti teljesítményű változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?