MERSEN FERRAZ NRS30 kanadai biztosíték, 600V, 30A, érvégtartó | CH6AQA

MERSEN FERRAZ NRS30 kanadai biztosíték, 600V, 30A, érvégtartó

Tétel: CH6AQA Típus: NRS30

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKanadai biztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaPapír
Jelenlegi minősítés30A
Átmérő0.81 "
Biztosíték osztályH osztály
Hossz5"
FelszerelésCsipesz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)13
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)10.46

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ NRS1 kanadai biztosíték, 600V, 1A, érvégtartó | CH6APJ NRS1Papír1A0.81 "5"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRS10 kanadai biztosíték, 600V, 10A, érvégtartó | CH6APK NRS10Papír10A0.81 "5"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRS100 kanadai biztosíték, 600V, 100A, pengetartó | CH6APL NRS100PolyTube100A1.38 "7.88 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRS110 kanadai biztosíték, 600V, 110A, pengetartó | CH6APM NRS110PolyTube110A1.88 "9.63 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRS125 kanadai biztosíték, 600V, 125A, pengetartó | CH6APN NRS125PolyTube125A1.88 "9.63 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRS15 kanadai biztosíték, 600V, 15A, érvégtartó | CH6APP NRS15Papír15A0.81 "5"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRS150 kanadai biztosíték, 600V, 150A, pengetartó | CH6APQ NRS150PolyTube150A1.88 "9.63 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ NRS30 kanadai biztosíték, 600V, 30A, érvégtartó