Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-2 FBZ-B kompressziós szerelvény, egy hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | AB2ZVP 1PZV9

PARKER 4-2 FBZ-B kompressziós szerelvény, egy hüvelyes tömörítés, 1/4 hüvelykes méret, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB2ZVP Modell: 4-2 FBZ-BKereszthivatkozás: 1PZV9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós illesztés
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret7 / 16-20
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaCPI (TM) x MNPT
Hex méret1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás5600 psi
Csőméret1 / 8 "
StílusCső a férfi csőhöz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Cső kívül Dia.1 / 4 "
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásAlapanyagtest anyagaCsőméretAlakStílusTemp. HatótávolságCső kívül Dia.Ár
PARKER 4-2 FBZ-SS kompressziós idom, egyhüvelyes tömörítés, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiFém316 Stainless Steel1 / 8 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F1 / 4 "€31.81
PARKER 4-4 FBZ-SS kompressziós idom, egy hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiFém316 Stainless Steel1 / 4 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F1 / 4 "€32.31
PARKER 4-6 FBZ-SS dugós csatlakozó, 3/8 hüvelykes, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiFém316 Stainless Steel3 / 8 "---425 foktól 1200 fokig F-€39.10
PARKER 4-8 FBZ-SS dugós csatlakozó, 1/2 hüvelykes, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiFém316 Stainless Steel1 / 2 "---425 foktól 1200 fokig F-€58.03
PARKER 6-4 FBZ-SS dugós csatlakozó, 1/4 hüvelykes méret | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiFém316 Stainless Steel1 / 4 "---425 foktól 1200 fokig F-€43.44
PARKER 6-6 FBZ-SS dugós csatlakozó, 3/8 hüvelykes méret | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiFém316 Stainless Steel3 / 8 "---425 foktól 1200 fokig F-€51.04
PARKER 6-8 FBZ-SS dugós csatlakozó, 1/2 hüvelykes méret | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiFém316 Stainless Steel1 / 2 "---425 foktól 1200 fokig F-€60.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-2 FBZ-B kompressziós szerelvény, egy hüvelyes tömörítés, 1/4 hüvelykes méret, sárgaréz
€19.05 /Mértékegység