MERSEN FERRAZ ACK40 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 40A | CH4WBB ACK15

MERSEN FERRAZ ACK40 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 40A

Tétel: CH4WBB Modell: ACK40Kereszthivatkozás: ACK15

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása125V
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés40A
Átmérő0.86 "
Hossz3.74 "
FelszerelésMeghúzva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)19.2
Hajó hossza (cm)2.39
Hajószélesség (cm)10.64

Termék részletek:

    • Penge rögzítés

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ ACK1 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 1A | CH4WAF ACK11A0.59 "3.07 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ ACK10 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 10A | CH4WAG ACK2 ACK1010A0.59 "3.07 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ ACK100 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 100A | CH4WAH ACK100100A1.12 "4.46 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ ACK120 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 120A | CH4WAJ ACK120120A1.12 "4.46 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ ACK140 Targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 140A | CH4WAK ACK140140A1.12 "4.46 "€79.84
MERSEN FERRAZ ACK15 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 15A | CH4WAL ACK3 ACK1515A0.59 "3.07 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ ACK150 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 150A | CH4WAM ACK150150A1.12 "4.46 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ ACK40 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 40A