MERSEN FERRAZ ACK120 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 120A | CH4WAJ

MERSEN FERRAZ ACK120 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 120A

Tétel: CH4WAJ Modell: ACK120
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása125V
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés120A
Átmérő1.12 "
Hossz4.46 "
FelszerelésMeghúzva

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)13.82
Hajó hossza (cm)3.02
Hajószélesség (cm)12.7

Termék részletek:

    • Penge rögzítés

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ ACK1 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 1A | CH4WAF ACK11A0.59 "3.07 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ ACK10 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 10A | CH4WAG ACK2 ACK1010A0.59 "3.07 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ ACK100 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 100A | CH4WAH ACK100100A1.12 "4.46 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ ACK140 Targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 140A | CH4WAK ACK140140A1.12 "4.46 "€79.84
MERSEN FERRAZ ACK15 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 15A | CH4WAL ACK3 ACK1515A0.59 "3.07 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ ACK150 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 150A | CH4WAM ACK150150A1.12 "4.46 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ ACK160 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 160A | CH4WAN ACK160160A1.12 "4.46 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ ACK120 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 120A