MEGGER MIT525 diagnosztikai szigetelési ellenállás-mérő, AC és akkumulátor megohméter | AD3LKF 40D468

MEGGER MIT525 diagnosztikai szigetelési ellenállás-mérő, AC és akkumulátor megohméter

Raktáron
Tétel: AD3LKF Modell: MIT525Kereszthivatkozás: 40D468

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,972.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC és akkumulátor megohmmérő
Pontosság+/- 5% - 1T
Automatikus kikapcsolásIgen
Kapacitás tartomány10-25 mikron F
AdatnaplózásIgen
kijelzőLCD
Szigetelési ellenállás tartomány10 T
FelületUSB
Élő áramkör-észlelésIgen
Kimeneti tesztfeszültség50–5000 VDC
ÁramforrásVezeték vagy akkumulátor
Biztonsági besorolásIEC61326-1 CAT IV 600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.533
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód9030330040
Származási országGB

Termék részletek:

    • A szigetelők elektromos ellenállásának mérésére és nagyfeszültségű elektromos berendezések karbantartására szolgál
    • Időzített IR, PI, DAR, DD, SV és rámpa teszteket végez
    • Tárolja az eredmények idő- és dátumbélyegzését, adatnaplózást és USB-letöltéseket
    • A nagyméretű, könnyen olvasható kijelző lehetővé teszi a használatát erős napfényben és rosszul megvilágított környezetben is
    • IP65 besorolású, porvédő kivitel és vízsugarak elleni védelem
    • Lítium-ion akkumulátorral működik
    • Tartalmazza a CD-n található kézikönyvet, a tápkábelt, a 3–10 láb vezetékeket és az USB kábelt

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságSzigetelési ellenállás tartományKimeneti tesztfeszültségBiztonsági besorolásÁr
MEGGER MIT515 szigetelési ellenállás-mérő, 10 T szigetelési ellenállás-tartomány | AD3LKE 40D467 MIT515+/- 5% - 1T10 T50–5000 VDCIEC61326-1 CATIV 600V€7,333.42
MEGGER MIT1025 AC és akkumulátor Megohméter, 10 kV, LCD képernyő, USB | AD3LKG 40D469 MIT1025+/- 5% - 2T20 T50–10,000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€11,591.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER MIT525 diagnosztikai szigetelési ellenállás-mérő, AC és akkumulátor megohméter
€9,972.20 /Mértékegység