MEGGER MIT515 szigetelési ellenállás-mérő, 10 T szigetelési ellenállás-tartomány | AD3LKE 40D467

MEGGER MIT515 szigetelési ellenállásmérő, 10 T szigetelési ellenállási tartomány

Raktáron
Tétel: AD3LKE Modell: MIT515Kereszthivatkozás: 40D467

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,567.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC és akkumulátor megohmmérő
Pontosság+/- 5% - 1T
Automatikus kikapcsolásIgen
Kapacitás tartomány10-25 mikron F
AdatnaplózásNem
kijelzőLCD
Szigetelési ellenállás tartomány10 T
Élő áramkör-észlelésIgen
Kimeneti tesztfeszültség50–5000 VDC
ÁramforrásVezeték vagy akkumulátor
Biztonsági besorolásIEC61326-1 CATIV 600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.29
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)35.31
HS-kód9030330040
Származási országGB

Termék részletek:

    • Nagyfeszültségű elektromos eszközök diagnosztikai tesztelésére és karbantartására használják a szigetelési ellenállás mérésével 10 ohmig
    • Jellemzők a polarizációs index és a dielektromos abszorpciós arány tesztelésére
    • Nagy kijelző a könnyű olvashatóság érdekében még erősen megvilágított és gyengén megvilágított környezetben, valamint Li-on akkumulátor a megnövelt kapacitás és a gyors töltés érdekében
    • Egyedi reteszelő, nagyfeszültségű szigetelt dugókat tartalmaz, amelyek megvédik a készüléket átmeneti áramlökések esetén

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságSzigetelési ellenállás tartományKimeneti tesztfeszültségBiztonsági besorolásÁr
MEGGER MIT525 diagnosztikai szigetelési ellenállás-mérő, AC és akkumulátor megohméter | AD3LKF 40D468 MIT525+/- 5% - 1T10 T50–5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€9,870.20
MEGGER MIT1025 AC és akkumulátor Megohméter, 10 kV, LCD képernyő, USB | AD3LKG 40D469 MIT1025+/- 5% - 2T20 T50–10,000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€11,974.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER MIT515 szigetelési ellenállásmérő, 10 T szigetelési ellenállási tartomány
€7,567.41 /Mértékegység