Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEDCASTER CH06TPP125SWTP01G Forgólapos görgő 260 Lb 6 hüvelyk Átmérő | AB2KVH 1MMD9

MEDCASTER CH06TPP125SWTP01G Forgólapos görgő 260 Lb 6 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB2KVH Típus: CH06TPP125SWTP01GKereszthivatkozás: 1MMD9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€54.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert85 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseKrómozott
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-13/16"
Terhelési érték260 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3/4 x 3-1/16"
Teljes magasság7 13 / 32 "
Lemezméret2-1/2 x 3-5/8"
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda edzett
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítőcsavar átmérőjeGörgős terhelés besorolási tartományAlapvető anyagTeljes magasságVersenypályaTemp. HatótávolságKerék színeKerékátmérőÁr
MEDCASTER DW03TPP100SWTP01G Forgólapos görgő 220 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AB2KUP 1MMB8 DW03TPP100SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin4 1 / 16 "Kettős labda edzett-45 foktól 180 fokig FSzürke3"€42.22
MEDCASTER CH03TPP125SWTP01G Forgólapos görgő 190 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AB2KUY 1MMC9 CH03TPP125SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin4.437 "Kettős labda edzett-30 foktól 180 fokig FSzürke3"€30.43
MEDCASTER CH04TPP125SWTP01G Forgólapos görgő 240 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AB2KVB 1MMD3 CH04TPP125SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin5.437 "Kettős labda edzett-30 foktól 180 fokig FSzürke4"€40.28
MEDCASTER CH05TPP125SWTP01G Forgólapos görgő 260 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AB2KVE 1MMD6 CH05TPP125SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin6.437 "Kettős labda edzett-30 foktól 180 fokig FSzürke5"€44.89
MEDCASTER SS03AMP125SWTP01G Forgólapos görgő 165 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AB2KWD 1MMH1 SS03AMP125SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin4.437 "Kettős labda-30 foktól 210 fokig FZöld3"€73.79
MEDCASTER SS04AMP125SWTP01G Forgólapos görgő 190 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AB2KWG 1MMH4 SS04AMP125SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin5.437 "Kettős labda-30 foktól 210 fokig FZöld4"€79.33
MEDCASTER SS05AMP125SWTP01G Forgólapos görgő 220 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AB2KWK 1MMH7 SS05AMP125SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin6.437 "Kettős labda-30 foktól 210 fokig FZöld5"€87.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEDCASTER CH06TPP125SWTP01G Forgólapos görgő 260 Lb 6 hüvelyk átmérő
€54.41 /Mértékegység