DAYTON Hordozható elektromos alaplemez fűtők


Szűrő
Vezeték hossza: 72 " , Hz: 60 , Max. Hőmérséklet: 151.52 fok F , NEMA csatlakozó konfiguráció: 1-15P , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Nem oszcilláló , fázis: 1 , Feszültség: 120
StílusModellSzélességAC erősítőkBtuH kimenetszínekMélységMagasságkWWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
1EVG2
38.875 "12.55118Fehér / Szürke5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.51500€210.38
B
1VNX4
38.875 "12.55118Fehér / Szürke5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.51500€157.78
C
3UG01
45 "8.35118/3413fehér5.5 "7.5 "1.5/1.01500/1000€227.32

Hordozható elektromos alaplemez fűtők

A Dayton hordozható elektromos padlófűtők ideálisak a központi fűtési rendszer kiegészítő fűtésére, vagy önálló fűtésre ventilátoros/konvekciós fűtéssel irodákban és kereskedelmi épületekben. Ezek a hordozható egységek bárhol csatlakoztathatók, ahol hőre van szükség. Acél házzal rendelkeznek, porszórt bevonattal a szilárdság és a tartósság érdekében. Ezek a fűtőberendezések beépített hőmérséklet-szabályzóval vagy túlmelegedés elleni védelemmel ellátott termosztáttal rendelkeznek a fűtőberendezés működésének elindításához vagy leállításához a megengedett környezeti hőmérsékletnek megfelelően a fűtőberendezések védelme érdekében. Egyes modellek programozható vezérlőkkel rendelkeznek a fűtőelemek kikapcsolási időzítésének vezérléséhez. Válasszon a fűtőtestek széles kínálatából, amelyek 27.5 és 53 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?