Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEDCASTER DW03TPP100SWTP01G Forgólapos görgő 220 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AB2KUP 1MMB8

MEDCASTER DW03TPP100SWTP01G forgólapos görgő 220 Lb 3 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB2KUP Típus: DW03TPP100SWTP01GKereszthivatkozás: 1 MB8
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
€41.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert85 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCsiszolt cink
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-13/16"
Terhelési érték220 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3/4 x 3-1/16"
Teljes magasság4 1 / 16 "
Lemezméret2-1/2 x 3-5/8"
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda edzett
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6322
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8716905035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítőcsavar átmérőjeGörgős terhelés besorolási tartományAlapvető anyagTeljes magasságVersenypályaTemp. HatótávolságKerék színeKerékátmérőÁr
MEDCASTER CH03TPP125SWTP01G Forgólapos görgő 190 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AB2KUY 1MMC9 CH03TPP125SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin4.437 "Kettős labda edzett-30 foktól 180 fokig FSzürke3"€24.71
MEDCASTER CH04TPP125SWTP01G Forgólapos görgő 240 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AB2KVB 1MMD3 CH04TPP125SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin5.437 "Kettős labda edzett-30 foktól 180 fokig FSzürke4"€30.44
MEDCASTER CH05TPP125SWTP01G Forgólapos görgő 260 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AB2KVE 1MMD6 CH05TPP125SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin6.437 "Kettős labda edzett-30 foktól 180 fokig FSzürke5"€33.95
MEDCASTER CH06TPP125SWTP01G Forgólapos görgő 260 Lb 6 hüvelyk Átmérő | AB2KVH 1MMD9 CH06TPP125SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin7 13 / 32 "Kettős labda edzett-30 foktól 180 fokig FSzürke6"€41.13
MEDCASTER SS03AMP125SWTP01G Forgólapos görgő 165 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AB2KWD 1MMH1 SS03AMP125SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin4.437 "Kettős labda-30 foktól 210 fokig FZöld3"€55.79
MEDCASTER SS04AMP125SWTP01G Forgólapos görgő 190 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AB2KWG 1MMH4 SS04AMP125SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin5.437 "Kettős labda-30 foktól 210 fokig FZöld4"€59.97
MEDCASTER SS05AMP125SWTP01G Forgólapos görgő 220 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AB2KWK 1MMH7 SS05AMP125SWTP01G5 / 16 "0-299 fontpoliolefin6.437 "Kettős labda-30 foktól 210 fokig FZöld5"€66.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEDCASTER DW03TPP100SWTP01G forgólapos görgő 220 Lb 3 hüvelyk átmérő
€41.06 /Mértékegység