RULAND MANUFACTURING Mozgásvezérlő csatolók, MDCD sorozat


Szűrő
Lemez típusa: Rozsdamentes acél , Befejez: Eloxált alumínium , Anyaga: Alumínium , Max. Szögeltérés: 2 fok , Max. FORDULAT: 10,000 , Csavar típusa: Csavar
StílusModellDia kívül.Fura Dia.Hézag DiaTeljes hosszCsavar méretStílusNyomatékTorziós merevség (fok / belső-font)Ár (ÁFA nélkül)
A
MDCD19-6-6-A
19.10mm6 x 6 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€203.55
A
MDCD19-6-4-A
19.10mm6 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€177.33
A
MDCD19-8-6-A
19.10mm8 x 6 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€188.11
A
MDCD19-5-5-A
19.10mm5 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€188.11
A
MDCD19-5-4-A
19.10mm5 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€177.33
A
MDCD19-6-5-A
19.10mm6 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€188.11
A
MDCD19-8-5-A
19.10mm8 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€188.11
A
MDCD19-8-8-A
19.10mm8 x 8 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€188.11
A
MDCD19-4-4-A
19.10mm4 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5 mmDupla lemezbilincs25 In.Lbs.0.013€188.11
A
MDCD25-8-6-A
25.4mm8 x 6 mm25.40mm34.9mmM3 mmDupla lemezbilincs50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-6-6-A
25.4mm6 x 6 mm25.40mm34.9mmM3 mmDupla lemezbilincs50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-12-6-A
25.4mm12 x 6 mm25.40mm34.9mmM3 mmDupla lemezbilincs50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-12-10-A
25.4mm12 x 10 mm25.40mm34.9mmM3 mmDupla lemezbilincs50 In.Lbs.0.011€196.75
A
MDCD25-12-12-A
25.4mm12 x 12 mm25.40mm34.9mmM3 mmDupla lemezbilincs50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-10-6-A
25.4mm10 x 6 mm25.40mm34.9mmM3 mmDupla lemezbilincs50 In.Lbs.0.011€208.73
B
MDCS25-10-6-A
25.4mm10 6 mm x mm25.426.2M3Egysugaras bilincs500.011€171.44
A
MDCD25-12-8-A
25.4mm12 x 8 mm25.40mm34.9mmM3 mmDupla lemezbilincs50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-10-10-A
25.4mm10 x 10 mm25.40mm34.9mmM3 mmDupla lemezbilincs50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-10-8-A
25.4mm10 x 8 mm25.40mm34.9mmM3 mmDupla lemezbilincs50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD25-8-8-A
25.4mm8 x 8 mm25.40mm34.9mmM3 mmDupla lemezbilincs50 In.Lbs.0.011€208.73
A
MDCD41-20-12-A
41.30mm20 x 12 mm41.30mm55mmM4 mmDupla lemezbilincs180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-16-10-A
41.30mm16 x 10 mm41.30mm55mmM4 mmDupla lemezbilincs180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-16-12-A
41.30mm16 x 12 mm41.30mm55mmM4 mmDupla lemezbilincs180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-12-12-A
41.30mm12 x 12 mm41.30mm55mmM4 mmDupla lemezbilincs180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-20-10-A
41.30mm20 x 10 mm41.30mm55mmM4 mmDupla lemezbilincs180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-14-10-A
41.30mm14 x 10 mm41.30mm55mmM4 mmDupla lemezbilincs180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-12-10-A
41.30mm12 x 10 mm41.30mm55mmM4 mmDupla lemezbilincs180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-14-12-A
41.30mm14 x 12 mm41.30mm55mmM4 mmDupla lemezbilincs180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-16-14-A
41.30mm16 x 14 mm41.30mm55mmM4 mmDupla lemezbilincs180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-16-16-A
41.30mm16 x 16 mm41.30mm55mmM4 mmDupla lemezbilincs180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-20-14-A
41.30mm20 x 14 mm41.30mm55mmM4 mmDupla lemezbilincs180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-20-16-A
41.30mm20 x 16 mm41.30mm55mmM4 mmDupla lemezbilincs180 In.Lbs.0.002€256.32
A
MDCD41-14-14-A
41.30mm14 x 14 mm41.30mm55mmM4 mmDupla lemezbilincs180 In.Lbs.0.002€256.32

Mozgásvezérlő csatolók, MDCD sorozat

A Ruland Manufacturing MDCD sorozatú mozgásvezérlő tengelykapcsolói alumíniumból készült tengelykapcsolók, amelyek akár 2 fokos eltérések eltávolítására szolgálnak. A kiegyensúlyozott egyrészes kialakítás nagy sebességnél csökkenti a vibrációt, nulla holtjátékot biztosít, és könnyen illeszkedik a tengelyhez anélkül, hogy elrontást okozna. A középen található kettős tárcsás mechanizmus 2 eloxált alumínium agyat, 2 vékony rozsdamentes acél tárcsarugót és egy középső távtartót tartalmaz az eltolódások kiküszöbölésére. Feszítőcsavarok tartják a helyükön, és egy spirális nyílás van a közepén a rezgések csillapítására. Válasszon a 1, 25, 50 és 100 inch-lb nyomatékú, 180 darabból álló mozgásvezérlő csatlakozók széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?