MAXIM

A Maxim a Bailey International, LLC bejegyzett védjegye, amelyet 1976-ban alapítottak Owossóban, Michigan államban. A márka a pneumatikus és hidraulikus hengerek teljes sorát kínálja, amelyek mechanikai erőt hoznak létre a lineáris mozgásig toló, emelő vagy nyomó alkalmazásokhoz. KATT ide

Szűrő

Hidraulika

pneumatika

Szaniterek

Hidraulika Szűrő

Hidraulikus rendszer alkatrészeiTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hidraulikus munkahenger

    Kettős működésű hegesztett és kötőrudas hidraulikus hengerek ideálisak építőipari és gyártógépekhez. Maximális üzemi nyomásuk 3000 psi, és különböző furat-, rúd- és csap átmérőben kaphatók

  • Tápegység

    12 VDC, 1 fokozatú hidraulikus egységek, motor, szelep, tartály és hidraulikus szivattyú. Áramlási sebessége 1.3 gpm, működjön 2500 psi nyomásig, és 3 és 12 literes kapacitásokban áll rendelkezésre

A MAXIM-ról

A Maxim széles választékát gyártja hidraulikus hengerek kettős működésű hegesztett és kötőrúd stílusban. Furatátmérőjük 1-1/2 és 4 hüvelyk között van. Ezek a Maxim hengerek 3000 psi maximális nyomást képesek kifejteni, és ideálisak hidraulikus présekhez, darukhoz, kovácsokhoz és építőipari járművekhez. A cég is kínál hidraulikus hajtóművek visszacsapó szelepből, motorból, tartályból és hidraulikus szivattyúból áll. 2500 psi nyomáson működnek, áramlási sebességük pedig 1.3 GPM.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Maxim MPN-jei keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Vulcan Hart modellszámokra. Tehát ha olyan versenytárs cikkeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies az egyenértékű Maxim hidraulikus hengerekkel és erőforrásokkal rendelkezik. Az ügyfelek a legtöbb termékre kereszthivatkozást is végezhetnek a modellszámok utolsó 5 számjegyével.

Szállítás

A Maxim hidraulikus hengerek 2500 és 3000 psi közötti üzemi nyomással állnak rendelkezésre. Ezek a hengerek, tápegységek és tömítések/tömítéskészletek kis méretűek. Ezért gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért futárral szállítják, és nem légi teherszállítással a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a henger löketszáma?

A henger lökete határozza meg, hogy milyen messzire nyúlik a rúd. Ez az a távolság, amelyet a dugattyú a hengercsövön keresztül a tömszelence és az alaplap között megtesz.

Mire kell emlékezni a henger kiválasztásakor?

  • A furat mérete, amely meghatározza, hogy egy adott olajnyomáson mekkora erő fejleszthető.
  • A henger szükséges löketét.
  • A dugattyúrúd átmérője, amely hajlítás vagy kihajlás nélkül fejti ki az erőt.
  • Az a sebesség, amely meghatározza a bemeneti és kimeneti nyílások méretét, valamint a szivattyúból szükséges áramlási sebességet.
  • A henger felszerelési módja.

Exkluzív márka termékek