ROADPRO Autóventilátor fűtés 12v


A RoadPro autóventilátorok állandó hőforrásként ideálisak lakóautókhoz és lakóautókhoz. 180 és 300 W közötti névleges teljesítményben kaphatók. Ezek az egységek az ablakok jégmentesítésében és a köd eltávolításában is segítenek a vezetés közbeni láthatóság javítása érdekében.

Szűrő
Típus: hősugárzó
StílusModellerősítőkHasználtWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
RPSL-581
15Profi sofőrök, valamint lakóautók és lakóautók180€51.87
B
RPSL-681
25Kempingezés, farokcsónakázás, csónakázás300€89.08

Autóventilátor fűtés 12v

A RoadPro szezonális autóventilátoros fűtőberendezéseit úgy tervezték, hogy állandó hőforrást biztosítsanak; lakóautókba és lakókocsikba történő beépítésre alkalmas. Ezeket az egységeket egy kapcsoló elfordításával át lehet kapcsolni a fűtésről a ventilátoros üzemmódra, és 12 /16-os tápkábellel, amely könnyen csatlakoztatható a 12 V-os tápcsatlakozóhoz. Forgatható talppal rendelkeznek, amely lehetővé teszi az egyszerű és gyors felszerelést és az ismétlődő beállításokat, és 180 W -tól 300 W -ig terjedő teljesítmény -tartományban kaphatók Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Állítsa be a fűtőtestet a kívánt hőmérsékletre.
  • Válassza a 'Hot' vagy 'Fan' módot.
  • A zöld fény a ventilátor üzemmódot, a piros pedig a fűtési funkciót jelzi.
  • Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a nagyobb sebességhez, vagy az óramutató járásával ellentétes irányba a ventilátor sebességének csökkentéséhez.

Jellemzők

  • A RoadPro ventilátoros fűtőtestek közvetlenül csatlakozhatnak a jármű akkumulátorához egy 12/16-os tápkábellel.
  • Állítható ventilátorsebességekkel rendelkeznek (alacsony és magas), és a felhasználók a kapcsoló elfordításával egyszerűen válthatnak fűtésről ventilátorra.
  • Ezek a 12 V-os fűtőventilátorok forgatható alappal rendelkeznek, amely megkönnyíti a felszerelést.
  • A márkaé RPSL-681 autó ventilátor fűtésegy piros jelzőfény, amely jelzi a hőt, és egy LED-es teljesítményjelző, amely jelzi a működési állapotot.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan biztosítható a biztonság ezen egységek használata közben?

  • Az elektromos veszély elkerülése érdekében ne merítse a vezetéket vagy az egységet vízbe vagy más folyadékba.
  • Ha nem használja, kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az akkumulátorról.
  • Ne használja, ha a vezeték sérült. Ezenkívül rendszeresen ellenőrizze a vezetéket is.
  • Soha ne táplálja őket váltakozó árammal.
  • Ne takarja el a fűtőtest hátulját.

Hogyan kell felszerelni ezeket a RoadPro autófűtőket?

  • Szerelje fel a fűtőtestet a kívánt helyre a mellékelt hardver segítségével.
  • Állítsa a készüléket kikapcsolt helyzetbe.
  • Csatlakoztassa a piros vezetéket a pozitív (+), a fekete vezetéket a negatív (-) pólushoz.
  • Csatlakoztasson egy beépített 30A-es biztosítékot a piros (pozitív) vezetékhez.

Hogyan biztosítható a biztonság ezeknek az autós fűtőtesteknek a felszerelése közben?

  • Tűzfalon való áthaladáskor használjon tömítőgyűrűket, hogy megakadályozza a vezetékek fémhez való súrlódását.
  • Az egység felhelyezésekor kerülje a légzsákok akadályozását.
  • Kerülje a vezetékek szőnyegek mögé való temetését, amikor befutja őket egy járműbe.
  • Soha ne csavarja vagy kösse meg a vezetéket, hogy elkerülje a vezeték sérülését vagy túlmelegedését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?