MAXIM 218-337 hidraulikus henger, 3 hüvelykes furat, 12 hüvelykes löket | AE8RYB 6FCX5

MAXIM 218-337 hidraulikus henger, 3 hüvelykes furat, 12 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE8RYB Modell: 218-337Kereszthivatkozás: 6FCX5

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€502.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Fura Dia.3"
befejezFekete
Max. Nyomás2500 psi
Pin Dia.1"
Dugattyú anyagaLágyvas
DugattyúrúdNagy szakítószilárdság
Port méret1 / 2 "
Visszavonás22-1 / 4 In.
Rod Dia.1-1 / 4 "
RúdtömítésPolypak
ütés12 "
Temp. Hatótávolság-20 a 220
NyakkendőkNagy szakítószilárdság
TubesPrecíziós csiszolt acél
típusKettős működésű vezetőkar stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)64.52
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8413919050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Pin Dia.Port méretRod Dia.ütésÁr
MAXIM 218-297 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 4 hüvelykes löket | AE8RWM 6FCT9 218-2972"1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"€286.21
MAXIM 218-298 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 6 hüvelykes löket | AE8RWN 6FCU0 218-2982"1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"€340.32
MAXIM 218-299 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 8 hüvelykes löket | AE8RWP 6FCU1 218-2992"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€335.75
MAXIM 218-300 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 8 hüvelykes löket | AE8RWQ 6FCU2 218-3002"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€337.30
MAXIM 218-306 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 10 hüvelykes löket | AE8RWR 6FCU3 218-3062"1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "€373.44
MAXIM 218-307 Vezetőrúd hidraulikus henger, 2 furattal, 12 lökettel | AE8RWT 6FCU4 218-3072"1"3 / 8 "1-1 / 8 "12 "€387.35
MAXIM 218-308 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 14 hüvelykes löket | AE8RWU 6FCU5 218-3082"1"3 / 8 "1-1 / 8 "14 "€376.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXIM 218-337 hidraulikus henger, 3 hüvelykes furat, 12 hüvelykes löket
€502.72 /Mértékegység