HAMILTON MD sorozat, forgatható lemez görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő kerék alakja: Standard , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Szürke zománc , Keret anyaga: Kovácsolt acél , belső csavarfuratok távolsága: 7 x 7 " , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 5 / 8 " , Külső csavarfuratok távolsága: 7 x 7 " , Tányér mérete: 8-1/2 x 8-1/2" , Lemezvastagság: 0.625 " , Lemez típusa: D , Versenypálya: Edzett Precision Roller , Forgatási sugár: 0"
StílusModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
S-MD-63FST
10 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-630-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása6"€1,132.59
B
S-MD-84FST
11 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-840-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"€1,381.37
C
S-MD-83FST
11 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-830-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"€1,127.14
D
S-MD-83SYT
11 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-830-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék8"€1,226.60
E
S-MD-83NYB
11 "Nagyobb, mint 6000 fontNejlonMfr. W-630-NYB-1-1 / 4 sz-30 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóFekete8"€1,344.13
F
S-MD-103FST
13 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1030-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása10 "€1,328.04
G
S-MD-104SYT
13 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-1040-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék10 "€1,535.37
H
S-MD-103NYB
13 "Nagyobb, mint 6000 fontNejlonMfr. W-830-NYB-1-1 / 4 sz-30 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóFekete10 "€1,557.38
I
S-MD-104FST
13 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1040-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása10 "€1,417.81
J
S-MD-124SYT
15.5 "Nagyobb, mint 6000 fontpoliuretánMfr. W-1240-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék12 "€1,722.34
K
S-MD-124NYB
15.5 "Nagyobb, mint 6000 fontNejlon23 EF92-30 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóFekete12 "€2,185.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?