MAXI-LIFT TT16X10 P O Elevator Bucket, 17 Inch Length, 10 Inch Depth, Polyethylene, Orange | CJ3WUX

MAXI-LIFT TT16X10 PO liftkanál, 17 hüvelykes hosszúság, 10 hüvelyk mélység, polietilén, narancs

Tétel: CJ3WUX Modell: TT16X10 PO
€93.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Csavar mérete5 / 16 "
színeknarancs
Mélység10 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)2 7 / 8 "
Hossz17 "
Anyagpolietilén
Lyukak száma6
Vetítés11 1 / 4 "
Falvastagság0.75 "
Vízkapacitás795.7 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteMélységHosszLyukak számaVetítésFalvastagságÁr
MAXI-LIFT TT06X5 PO felvonókanál, 6 5/8 hüvelykes hosszúság, 5 hüvelyk mélység, polietilén, narancssárga | CJ3WUB TT06X5 PO1 / 4 "5"6 5 / 8 "25 3 / 4 "0.33 "€11.29
ajánlatkérés
MAXI-LIFT TT07X5 PO felvonó kanál, 7 5/8 hüvelyk hosszú, 5 hüvelyk mélység, polietilén, narancssárga | CJ3WUC TT07X5 PO1 / 4 "5"7 5 / 8 "35 3 / 4 "0.33 "€12.39
ajánlatkérés
MAXI-LIFT TT08X5 PO felvonókanál, 8 5/8 hüvelykes hosszúság, 5 hüvelyk mélység, polietilén, narancssárga | CJ3WUD TT08X5 PO1 / 4 "5"8 5 / 8 "35 3 / 4 "0.33 "€13.36
ajánlatkérés
MAXI-LIFT TT08X6 PO felvonókanál, 8 5/8 hüvelykes hosszúság, 6 hüvelyk mélység, polietilén, narancssárga | CJ3WUE TT08X6 PO1 / 4 "6"8 5 / 8 "36 7 / 8 "0.4 "€16.97
ajánlatkérés
MAXI-LIFT TT09X6 PO felvonó kanál, 9 5/8 hüvelykes hosszúság, 6 hüvelyk mélység, polietilén, narancssárga | CJ3WUF TT09X6 PO1 / 4 "6"9 5 / 8 "36 7 / 8 "0.4 "€17.91
ajánlatkérés
MAXI-LIFT TT10X5 PO felvonókanál, 10 5/8 hüvelykes hosszúság, 5 hüvelyk mélység, polietilén, narancssárga | CJ3WUG TT10X5 PO1 / 4 "5"10 5 / 8 "35 3 / 4 "0.33 "€15.64
ajánlatkérés
MAXI-LIFT TT10X6 PO felvonókanál, 10 5/8 hüvelykes hosszúság, 6 hüvelyk mélység, polietilén, narancssárga | CJ3WUH TT10X6 PO1 / 4 "6"10 5 / 8 "36 7 / 8 "0.4 "€19.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXI-LIFT TT16X10 PO liftkanál, 17 hüvelykes hosszúság, 10 hüvelyk mélység, polietilén, narancs
€93.97 /Mértékegység