Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2KEL9 lánctartály 10 lábemelõ 1000 2000 Lb | AC2HDN

DAYTON 2KEL9 láncos konténer 10 láb Emelés 1000 2000 Lb

Raktáron
Tétel: AC2HDN Modell: 2KEL9Kereszthivatkozás: 2GXJ7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€322.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos konténer szerelvény
típus10 Ft Emelő emelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8431100010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2KEL9 láncos konténer 10 láb Emelés 1000 2000 Lb
€322.30 /Mértékegység